Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 28-delig S

Artikelnummer: 637935 S
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-19
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 5-10
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 8100 SC 8
Aantal delen 28
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 10-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 5-10 mm
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Lengte 325 mm
Breedte 148 mm
Hoogte 73 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor Phillips; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637935 S
EAN/GTIN 4013288173881
Nummer fabrikant 05004078001

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M12 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M6 − M12.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Inhoud:

Met omschakelbare ratel nr. 640395.

Levering:

Doppen 6-kant: 10 st. gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kant bits 5/16 inch: 4 st. nr. 675440 maat 5; 6; 8; 10
Bits 5/16 inch voor Phillips: 2 st. nr. 675400 maat 2; 3
Bits 5/16 inch voor Torx®: 8 St. nr. 675470 maat TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 250 mm
Verlengstuk Wobble: 1 st. 50 mm
Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. vierkant-dop 1/2 inch - bitopname 5/16 inch
Ratel (gr. S): 1 st. nr. 640395 met omschakelpal
Ratel (gr. P): 1 St. nr. 640390 met doorsteekvierkant
Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen