Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3, Torx®-profiel / totale lengte: TX25/89mm

Artikelnummer: 674250 TX25/89
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,59 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,66 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
719 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 867/4 Z TORX®
Torx®-profiel TX25
totale lengte 89 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 674250 TX25/89
EAN/GTIN 4013288174536
Nummer fabrikant 05060189001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf maat TX40 met doorlopende zeskantsteel.
Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen