Magazijn-eenhandsratel met 1/4 inch bits in riemhouder van textiel

Artikelnummer: 676770
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 6,3; F 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer KK Pistol RA 4
Bithouder D 6,3; F 6,3
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte 150 mm
Uitvoering handgreep gebogen
draaibare kap nee
Omschakelbaarheid links-/rechtsom draaien ja
met ratelhandvat ja
incl. bits ja
geïntegreerd bitmagazijn ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676770
EAN/GTIN 4013288187406
Nummer fabrikant 05051031001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen. Met ratelfunctie via omschakelring voor rechtsom en linksom aanhalen en vastzetting. Geïntegreerd magazijn voor 6 bits.

T.b.v.:

1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3.

Inhoud:

Resp. 1 st.:
voor Phillips nr. 675310 gr. 1/25; 2/25
voor Pozidriv nr. 675320 gr. 1/25; 2/25
voor binnen-Torx® nr. 675340 gr. TX20; TX25
voor Phillips nr. 674200 gr. 1/89; 2/89
voor Pozidriv nr. 674220 gr. 1/89; 2/89
voor binnen-Torx® nr. 674250 gr. TX20/89; TX25/89