Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 TX6 mm

Artikelnummer: 674250 TX6

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,87 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,06 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
608 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 867/4 Z TORX®
    Torx®-profiel TX6
    totale lengte 70 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Bit-zeskantschacht E 6,3
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 674250 TX6
    EAN/GTIN 4013288035905
    Nummer fabrikant 05134740001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
    Vanaf maat TX40 met doorlopende zeskantsteel.

    Toepassing:

    Voor schroeven met Torx®-profiel.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Materiaal:

    Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.