{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SwissGrip | |
Kruiskopmaat | 2 | |
voor schroef-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 210 mm | |
Zeskant voor sleutel | 10 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips | |
Slagkap | ja | |
Bedieningszeskant | ja | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 668320 2 | |
EAN/GTIN | 7610733286447 | |
Nummer fabrikant | 8193.D 2-100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-SwissGrip-handvat met slagkop, Kruiskopmaat: 2
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
18,50 €
€ 14,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar
€ 5,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.276 stuks direct leverbaar
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips | Schroevendraaier voor Phillips | Sleufschroevendraaier |
voor schroef-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm |
totale lengte | 210 mm | 205 mm | 205 mm |
Meslengte | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kruiskopmaat | 2 | 2 | 2 |
Zeskant voor sleutel | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |