Schroevendraaier voor Phillips met slagkap, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 668300 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 917 SPH
Kruiskopmaat 1
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 178 mm
Zeskant voor sleutel 8 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Slagkap ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668300 1
EAN/GTIN 4013288191182
Nummer fabrikant 05017005003
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat, slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen (behalve gr. 4) en slagkap. 6-Kant steel, speciaal slagvast staal doorlopend tot uiteinde handvat, 6-kant aanzet voor sleutel. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten.

Toepassing:

Schroevendraaier voor Phillips voor schroeven met kruiskop volgens DIN 7962 blad 1 (ook Phillips Recess)