Schroevendraaier voor Phillips met slagkap 4

Artikelnummer: 668300 4
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 917 SPH
    Kruiskopmaat 4
    voor schroef-⌀ 7,3 − 12,7 mm
    Meslengte 200 mm
    totale lengte 317 mm
    Zeskant voor sleutel 16 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
    Slagkap ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 668300 4
    EAN/GTIN 4013288017765
    Nummer fabrikant 05017020001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kraftform-handvat, slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen (behalve gr. 4) en slagkap. 6-Kant steel, speciaal slagvast staal doorlopend tot uiteinde handvat, 6-kant aanzet voor sleutel. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten.

    Toepassing:

    Schroevendraaier voor Phillips voor schroeven met kruiskop volgens DIN 7962 blad 1 (ook Phillips Recess)

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Schroevendraaier voor Phillips met slagkap 4

    Schroevendraaier voor Phillips met slagkap 4

    op aanvraag
    Op voorraad
    58 stuks direct leverbaar
    € 22,10
    op aanvraag
    Op voorraad
    337 stuks direct leverbaar
    € 11,85
    Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips Schroevendraaier voor Phillips
    voor schroef-⌀ 7,3 − 12,7 7,3 − 12,7
    totale lengte 317 334
    Meslengte 200 200
    Kruiskopmaat 4 4
    Zeskant voor sleutel 16 17
    Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen