• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Kraftform Kompakt VDE-assortiment, Aantal delen: 18

Artikelnummer: 667260 18
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent KK VDE 18 Universal 1
Aantal delen 18
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Combiprofiel-schroevendraaier Phillips/sleuf; Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; 4-kant dopsleutel; 3-kant dopsleutel; Sleutel met dubbele baard
Kap draaibaar nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667260 18
EAN/GTIN 4013288191083
Nummer fabrikant 05003471001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep met verwisselbare stelen van 154 mm (inclusief schakelkastsleutels), volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 en een spanningzoeker (tot 250 V volgens VDE 0680/6) in stevige stoffen vouwtas met klittenbandsluiting en riemlus.

Inhoud:

Sleufstelen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Stelen voor Phillips: PH1 en PH2
Pozidriv-stelen: PZ1 en PZ2
Phillips sleuf (combinatieprofiel): PH/S1 en PH/S2 (combinatieprofiel)
Pozidriv sleuf (combinatieprofiel): PZ/S1 en PZ/S2 (combinatieprofiel)
Vierkant: 8 mm en 1/4 inch (89 mm lang)
Driekant: 9 mm (89 mm lang)
Dubbelbaard: (89 mm lang)
Spanningzoeker nr. 665030: Maat 3
Kraftform-handvat voor verwisselbare stelen nr. 667411: Maat 1