Kraftform Kompakt VDE-assortiment 18

Artikelnummer: 667262 18
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
824 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer KK VDE 18 Universal 1
Aantal delen 18
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Combiprofiel-schroevendraaier Phillips/sleuf; Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; 4-kant dopsleutel; 3-kant dopsleutel; Sleutel met dubbele baard
Kap draaibaar nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667262 18
EAN/GTIN 4013288229991

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep met verwisselbare stelen van 154 mm (inclusief schakelkastsleutels), volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 en een spanningzoeker (tot 250 V volgens VDE 0680/6) in stevige stoffen vouwtas met klittenbandsluiting en riemlus.

Voordeel:

‘Take it Easy’ Tool Finder met kleurcodering overeenkomstig de profielen – voor het eenvoudig en snel vinden.

Inhoud:

Sleufstelen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Stelen voor Phillips: PH1 en PH2
Pozidriv-stelen: PZ1 en PZ2
Phillips/sleuf-steel (combinatieprofiel): PH/S1 en PH/S2 (combinatieprofiel)
Pozidriv/sleuf-steel (combinatieprofiel): PZ/S1 en PZ/S2 (combinatieprofiel)
Vierkant: 8 mm en 1/4 inch (89 mm lang)
Driekant: 9 mm (89 mm lang)
Dubbelbaard: (89 mm lang)
Spanningzoeker nr. 665030: Gr. 3
Kraftform-handvat voor verwisselbare stelen nr. 667411: Gr. 1