Assortiment elektronica-schroevendraaiers, 5-delig Voor sleuf en Pozidriv, gereduceerde steel-⌀, volledig geïsoleerd 3/2

Artikelnummer: 667240 3/2
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal schroevendraaiers 5
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Bitsoort Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 667240 3/2
    EAN/GTIN 4013288164544
    Nummer fabrikant 05258029001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Steel met gereduceerde steel-⌀, volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Levering:

    Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 663200 gr. 3,5; 4; 5,5.
    Resp. 1 schroevendraaier voor Pozidriv nr. 668720 gr. 1 en 2.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen