{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 160 iS | |
Bladbreedte b | 4 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bladdikte a | 0,8 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 198 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663200 4 | |
EAN/GTIN | 4013288160102 | |
Nummer fabrikant | 05006441001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, smal toelopende steel-⌀, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Bladbreedte b: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.759 stuks direct leverbaar
€ 3,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 198 mm | 207 mm |
Meslengte | 100 mm | 100 mm |
Bladbreedte b | 4 mm | 4 mm |
Bladdikte a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |