{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 160 iS | |
Bladbreedte b | 3,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bladdikte a | 0,6 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 181 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663200 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288191144 | |
Nummer fabrikant | 05006440001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |