{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladbreedte b | 2,5 mm | |
Steelaanduiding | 0 | |
Bladdikte a | 0,4 mm | |
Meslengte | 80 mm | |
totale lengte | 190 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 664400 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733086290 | |
Nummer fabrikant | 160.0-80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronica-schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat, Bladbreedte b: 2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1.147 stuks direct leverbaar
€ 4,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.276 stuks direct leverbaar
€ 4,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 190 mm | 162 mm |
Meslengte | 80 mm | 80 mm |
Punt | zwart | |
Bladbreedte b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Bladdikte a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |