{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladbreedte b | 2 mm | |
Steelaanduiding | 00 | |
Bladdikte a | 0,3 mm | |
Meslengte | 70 mm | |
totale lengte | 180 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 664400 2 | |
EAN/GTIN | 7610733086283 | |
Nummer fabrikant | 160.00-70 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronica-schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat, Bladbreedte b: 2mm
op aanvraag
Op voorraad
892 stuks direct leverbaar
€ 4,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 3,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 180 mm | 120 mm |
Steelaanduiding | 00 | |
Meslengte | 70 mm | 60 mm |
Bladbreedte b | 2 mm | 2 mm |
Bladdikte a | 0,3 mm | 0,4 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |