{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 160 i VDE | |
Bladbreedte b | 5,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bladdikte a | 1 mm | |
Meslengte | 125 mm | |
totale lengte | 223 mm | |
Punt | Lasertip | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663100 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288148698 | |
Nummer fabrikant | 05006120001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd 5,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
592 stuks direct leverbaar
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.011 stuks direct leverbaar
€ 4,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 223 | 232 |
Meslengte | 125 | 125 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Bladbreedte b | 5,5 | 5,5 |
Bladdikte a | 1 | 1 |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |