{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 160 i VDE | |
Bladbreedte b | 3 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bladdikte a | 0,5 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 181 mm | |
Punt | zwart | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663100 3 | |
EAN/GTIN | 4013288148667 | |
Nummer fabrikant | 05006105001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
903 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
922 stuks direct leverbaar
€ 3,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 181 | 187 |
Meslengte | 100 | 100 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Bladbreedte b | 3 | 3 |
Bladdikte a | 0,5 | 0,5 |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |