{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 160 i VDE | |
Bladbreedte b | 10 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bladdikte a | 1,6 mm | |
Meslengte | 200 mm | |
totale lengte | 312 mm | |
Punt | Lasertip | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663100 10 | |
EAN/GTIN | 4013288028877 | |
Nummer fabrikant | 05006140001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Bladbreedte b: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 312 mm | 320 mm |
Meslengte | 200 mm | 200 mm |
Bladbreedte b | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |