{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic VDE | |
Bladbreedte b | 6,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Steelaanduiding | 5 | |
Bladdikte a | 1,2 mm | |
Meslengte | 150 mm | |
totale lengte | 255 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663000 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733062447 | |
Nummer fabrikant | PB 5100.5-150/6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classic volledig geïsoleerd, Bladbreedte b: 6,5mm
op aanvraag
Op voorraad
316 stuks direct leverbaar
€ 10,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
883 stuks direct leverbaar
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 255 mm | 257 mm |
Meslengte | 150 mm | 150 mm |
Bladbreedte b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Bladdikte a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |