{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic VDE | |
Bladbreedte b | 10 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Steelaanduiding | 8 | |
Bladdikte a | 1,6 mm | |
Meslengte | 200 mm | |
totale lengte | 320 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663000 10 | |
EAN/GTIN | 7610733064335 | |
Nummer fabrikant | 5100.SL 8-200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classic volledig geïsoleerd 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 17,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
425 stuks direct leverbaar
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 320 | 320 |
Meslengte | 200 | 200 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Bladbreedte b | 10 | 10 |
Bladdikte a | 1,6 | 1,6 |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |