{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic VDE | |
Bladbreedte b | 3 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Steelaanduiding | 1 | |
Bladdikte a | 0,5 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 190 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663000 3 | |
EAN/GTIN | 7610733209262 | |
Nummer fabrikant | 5100.1-100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classic volledig geïsoleerd 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.303 stuks direct leverbaar
€ 6,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
858 stuks direct leverbaar
€ 3,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 190 | 187 |
Meslengte | 100 | 100 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Bladbreedte b | 3 | 3 |
Bladdikte a | 0,5 | 0,5 |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |