{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 334 | |
Bladbreedte b | 6,5 mm | |
Bladdikte a | 1,2 mm | |
Meslengte | 150 mm | |
totale lengte | 255 mm | |
Punt | Lasertip | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 662200 6,5 | |
EAN/GTIN | 4013288003089 | |
Nummer fabrikant | 05110010001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat 6,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
407 stuks direct leverbaar
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 255 mm | 257 mm |
Meslengte | 150 mm | 150 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bladbreedte b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Bladdikte a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |