{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | 335 | |
Bladbreedte b | 3,5 mm | |
Bladdikte a | 0,6 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 181 mm | |
Punt | zwart | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 662200 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288175106 | |
Nummer fabrikant | 05008015001 | |
Fabrikant | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |