VDE-kist 14-dlg in koffer

Artikelnummer: 6602560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6602560
    EAN/GTIN 4010886660256
    Nummer fabrikant 6602560
    L-nummer L60160 3964

    Omschrijving

    Beschreibung:

    • Mit praktischer Schaumstoffeinlage im stabilen Kunststoffkoffer
    • Maße: 395 x 295 x 106 mm
    • Winkelschraubendreher No. 42 dient zur Betätigung der Arretierschrauben der Verlängerung No. VDE 1990, nicht VDE isoliert

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 395 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 106 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 295 mm
    • Inhalt (Anzahl Stück): 14 tlg.
    • Inhalt für Sätze: WK VDE 1001 L42 2,5VDE 2170 5,5VDE 19 10VDE 19 12VDE 19 13VDE 19 14VDE 19 17VDE 19 19VDE 19 22VDE 19 24VDE 1989 TVDE 1990-10VDE 1990-5VDE 1993 U
    • Nennbreite [mm]: 395 mm
    • Nennhöhe [mm]: 106 mm
    • Netto-Gewicht [kg]: 3,46 kg

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen