VDE-Verlengstuk 1/2″ 125 mm

Artikelnummer: 6124050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6124050
EAN/GTIN 4010886612408
Nummer fabrikant 6124050
L-nummer L60160 1217

Omschrijving

Omschrijving:

met vergrendel-boutje tbv het vastzetten van dopsleutels
beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
16 - 18 mm overstekende isolatiemateri
16 - 18 mm overstekend isolatiemateriaal

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale lengte [mm]: 125 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen