VDE-Dopsleutel 1/2″ 10 mm

Artikelnummer: 6122510
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6122510
EAN/GTIN 4010886612255
Nummer fabrikant 6122510
L-nummer L60160 1114

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3
beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
de diameter d1 bij de maten 27, 30 en 32 is niet genormeerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Lengte inzetstuk: 54,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 19,5 mm
  • Insteek Ø 2: 27,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 27 mm
  • Totale lengte [mm]: 54 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: 2-voudig controlegereedschap isolatie, VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen