{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SwissGrip ESD | |
Bladbreedte b | 2,5 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Steelaanduiding | 0 | |
Bladdikte a | 0,4 mm | |
Meslengte | 80 mm | |
totale lengte | 160 mm | |
Punt | zwart | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Uitvoering schacht | rond | |
Slagkap | nee | |
Materiaal | Speciale PB Swiss Tools-legering | |
Oppervlak | vernikkeld en verchroomd | |
Bedieningszeskant | nee | |
doorgaande steel | nee | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 660050 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733256075 | |
Nummer fabrikant | 8100.0-80 ESD |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat ESD, Bladbreedte b: 2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
€ 6,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.236 stuks direct leverbaar
€ 4,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 160 mm | 162 mm |
Meslengte | 80 mm | 80 mm |
Punt | zwart | zwart |
Bladbreedte b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Bladdikte a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |