Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat ESD 3,5 mm

Artikelnummer: 660050 3,5
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip ESD
Bladbreedte b 3,5 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Steelaanduiding 1
Bladdikte a 0,5 mm
Meslengte 90 mm
totale lengte 180 mm
Punt zwart
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht rond
Slagkap nee
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Bedieningszeskant nee
doorgaande steel nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660050 3,5
EAN/GTIN 7610733256082
Nummer fabrikant 8100.1-90 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte en oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak. Zwarte punt. Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Voordeel:

  • Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.
  • Geen Cam-Out-effect.
  • Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.
  • Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.
  • Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.
  • Wegrolbeveiliging.
  • Codering met typeaanduiding en maat.

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.