Momentvermenigvuldiger in metalen koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 800Nm

Artikelnummer: 659975 800
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale uitgangscapaciteit (Nm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 215 mm
Hoogte H 85 mm
Meetnauwkeurigheid 5 %
Maximale uitgangscapaciteit 800 Nm
Maximale ingangscapaciteit 229 Nm
Tandwielvertraging 4:1
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering 1:3,5
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik 250 Nm
Aantal ondersteuningen (reactieplaten) 1
Uitgangsvierkant 3/4 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ D 66 mm
Gewicht 2 kg
Meettechniek Mechanisch
Serie MULTIPOWER MP300
Teruglooprem nee
Overbelastingsbeveiliging ja
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659975 800
Kopiëren
EAN/GTIN 4018754186785
Kopiëren
Nummer fabrikant 53030800
Kopiëren
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. Ingaande aandrijving met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd. Uitgaande aandrijving met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).
Nauwkeurige planeet-tandwielmechanismen garanderen een exacte overbrenging van het draaimoment en een langdurige nauwkeurigheid van ±5%.
Levering in metalen koffer.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen