{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 330 mm | |
Hoogte H | 161 mm | |
Meetnauwkeurigheid | 5 % | |
Maximale uitgangscapaciteit | 3.000 Nm | |
Maximale ingangscapaciteit | 240 Nm | |
Tandwielvertraging | 16:1 | |
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering | 1:12,5 | |
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik | 300 Nm | |
Aantal ondersteuningen (reactieplaten) | 1 | |
Uitgangsvierkant | 1 inch | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ D | 95 mm | |
Gewicht | 7 kg | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Serie | MULTIPOWER MP300 | |
Teruglooprem | ja | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 659975 3000 | |
EAN/GTIN | 4018754186815 | |
Nummer fabrikant | 53033000 |