Momentvermenigvuldiger in metalen koffer 2000 Nm

Artikelnummer: 659975 2000
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale uitgangscapaciteit (Nm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 330 mm
Hoogte H 161 mm
Meetnauwkeurigheid 5 %
Maximale uitgangscapaciteit 2.000 Nm
Maximale ingangscapaciteit 160 Nm
Tandwielvertraging 16:1
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering 1:12,5
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik 200 Nm
Aantal ondersteuningen (reactieplaten) 1
Uitgangsvierkant 1 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ D 95 mm
Gewicht 7 kg
Meettechniek Mechanisch
Serie MULTIPOWER MP300
Teruglooprem ja
Overbelastingsbeveiliging ja
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659975 2000
EAN/GTIN 4018754186808
Nummer fabrikant 53032000

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. Ingaande aandrijving met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd. Uitgaande aandrijving met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).
Nauwkeurige planeet-tandwielmechanismen garanderen een exacte overbrenging van het draaimoment en een langdurige nauwkeurigheid van ±5%.
Levering in metalen koffer.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.