{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 260 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Bithouder | F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Draaimomentbereik | 60 cNm - 260 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,6 Nm - 2,6 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2 cNm | |
⌀ | 30,5 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 270 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659939 260 | |
EAN/GTIN | 4560138455111 | |
Nummer fabrikant | RTD260CN |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 260cNm
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 272,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | akoestisch; haptisch |
Draaimomentbereik | 60 cNm - 260 cNm | 60 cNm - 300 cNm |
Gewicht | 270 g | 300 g |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend |
Producttype | momentschroevendraaier | momentschroevendraaier |