{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 120 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Bithouder | F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 130 mm | |
Draaimomentbereik | 20 cNm - 120 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,2 Nm - 1,2 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 cNm | |
⌀ | 24 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 160 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659939 120 | |
EAN/GTIN | 4560138455067 | |
Nummer fabrikant | RTD120CN |