{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 15 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Bithouder | F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Draaimomentbereik | 2 cNm - 15 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,02 Nm - 0,15 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,1 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 50 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659939 15 | |
EAN/GTIN | 4560138455906 | |
Nummer fabrikant | RTD15CN |