{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 7400 pistool | |
maximaal draaimoment | 600 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Draaimomentbereik | 300 cNm - 600 cNm | |
Draaimomentbereik | 3 Nm - 6 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 25 cNm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 122 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659933 600 | |
EAN/GTIN | 4013288101730 | |
Nummer fabrikant | 05074702001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentschroevendraaier met schaal 600 cNm
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draaimomentbereik | 300 ;600 | 120 ;600 |
Totale lengte L | 150 | 153 |
maximaal draaimoment | 600 | 600 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 | ±6 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | Bitopname 1/4 inch |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal |