{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 7400 | |
maximaal draaimoment | 300 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 155 mm | |
Draaimomentbereik | 120 cNm - 300 cNm | |
Draaimomentbereik | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 10 cNm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 122 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659933 300 | |
EAN/GTIN | 4013288192158 | |
Nummer fabrikant | 05074701001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentschroevendraaier met schaal 300 cNm
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | cNm | cNm ;Nm |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 | ±6 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Meettechniek | Mechanisch | Mechanisch |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | Bitopname 1/4 inch |