{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 7400 | |
maximaal draaimoment | 34 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Draaimomentbereik | 10 cNm - 34 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,1 Nm - 0,34 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1,5 cNm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 122 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659933 34 | |
EAN/GTIN | 4013288179012 | |
Nummer fabrikant | 05074770001 |