{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Breedte b | 25 mm | |
Hoogte h | 11,5 mm | |
Continue belastbaarheid | 30 Nm | |
Steekmaat S | 21 mm | |
Aantal tanden | 48 | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Omschakelbare ratel | ja | |
Ratel met uitwerper | ja | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 657582 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406277277 | |
Nummer fabrikant | 657582 1-1/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opsteekratel omschakelbaar, Type aandrijfvierkant: 1-1/4inch
op aanvraag
Op voorraad
460 stuks direct leverbaar
€ 80,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
704 stuks direct leverbaar
€ 49,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch |
Continue belastbaarheid | 30 Nm | 30 Nm |
Hoogte h | 11,5 mm | 15,3 mm |
Ratel met uitwerper | ja | nee |
Omschakelbare ratel | ja | ja |
Aantal tanden | 48 | 52 |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |