{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 300 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 588 mm | |
Draaimomentbereik | 60 Nm - 300 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 Nm | |
Gewicht | 1.350 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 40 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opzetstukken (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 448 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 488 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657277 300 | |
EAN/GTIN | 4045197804174 | |
Nummer fabrikant | 657277 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk 300 Nm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 161,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Totale lengte L | 588 | 587 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 | 1 |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal |