{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 465 mm | |
Draaimomentbereik | 40 Nm - 200 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 Nm | |
Gewicht | 1.000 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 40 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opzetstukken (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 329 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 369 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657277 200 | |
EAN/GTIN | 4045197804167 | |
Nummer fabrikant | 657277 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk, Maximaal draaimoment: 200Nm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
202,00 €
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
365 stuks direct leverbaar
160,50 €
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch |
maximaal draaimoment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |