{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 50 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 260 mm | |
Draaimomentbereik | 10 Nm - 50 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,5 Nm | |
Gewicht | 400 g | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 180 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657235 50 | |
EAN/GTIN | 4560138448076 | |
Nummer fabrikant | QL50N |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Momentsleutel met instelschaal, Maximaal draaimoment: 50Nm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 271,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 188,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | Rechtsom aanhalen | Rechtsom aanhalen |
Meettechniek | Mechanisch | Mechanisch | mechanisch |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | digitaal, verstelbaar | zonder instelschaal (tester nodig) |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | verstelbaar | vooraf ingesteld |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 180 mm | 228 mm | 208 mm |