{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 280 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 695 mm | |
Draaimomentbereik | 40 Nm - 280 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2 Nm | |
Gewicht | 2.000 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 600 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657235 280 | |
EAN/GTIN | 4571141274903 | |
Nummer fabrikant | QL280N-1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentsleutel met instelschaal 280 Nm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 488,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | optisch |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee |
Gewicht | 2.000 | 1.650 |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | Sleepwijzer |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | niet verstelbaar |