{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 300 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Totale lengte L | 553 mm | |
Kopbreedte b | 44 mm | |
Kophoogte h | 27,5 mm | |
Draaimomentbereik | 60 Nm - 300 Nm | |
Draaimomentbereik | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 10 Nm | |
Gewicht | 1.645 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Sleepwijzer | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 486 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657225 300 | |
EAN/GTIN | 4018754268948 | |
Nummer fabrikant | 50204030 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Momentsleutel standaard MANOSKOP® 721 met ratel 300 Nm
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 442,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 161,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Totale lengte L | 553 | 587 | 588 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 10 | 1 | 1 |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal | met instelschaal |