{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 150 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Totale lengte L | 452 mm | |
Kopbreedte b | 41 mm | |
Kophoogte h | 18 mm | |
Draaimomentbereik | 30 Nm - 150 Nm | |
Draaimomentbereik | 25 lbfft - 110 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | |
Gewicht | 1.280 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Sleepwijzer | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 387 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657225 150 | |
EAN/GTIN | 4018754268924 | |
Nummer fabrikant | 50204015 |