{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 100 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
Totale lengte L | 386 mm | |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 100 Nm | |
Draaimomentbereik | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,5 Nm | |
Gewicht | 988 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Sleepwijzer | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 336 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 353,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657099 100 | |
EAN/GTIN | 4018754269440 | |
Nummer fabrikant | 96503010 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel QuickSelect met verstelbeveiliging, zonder opzetstuk 100 Nm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 430,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,5 | 1 |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | Opzetstukken |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 | 40 |