{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 340 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 %; ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 655 mm | |
Draaimomentbereik | 68 Nm - 340 Nm | |
Draaimomentbereik | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.650 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Displaydiagonaal | 3,5 inch | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 567 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655550 340 | |
EAN/GTIN | 4045197727879 | |
Nummer fabrikant | 655550 340 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok 340 Nm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 596,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 724,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 |
Weergave | Digitaal | Digitaal |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Accuvoeding |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | digitaal, verstelbaar |
Feedback | weergevend | weergevend ;ontkoppelend ;akoestisch signaal |