Elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok 280 Nm

Artikelnummer: 655550 280

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 186,50 / st.
  • € 86,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±2; ±3
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 280 Nm
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %; ±3 %
    Testrapport Testrapport van de producent
    Totale lengte L 655 mm
    Draaimomentbereik 56 Nm - 280 Nm
    Draaimomentbereik 40 lbfft - 206 lbfft
    Resolutie 0,1 Nm
    Gewicht 1.650 g
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    Weergave Digitaal
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Batterijtype LR3
    Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
    Meettechniek elektronisch
    Gegevens rapporteerbaar nee
    Displaydiagonaal 3,5 inch
    Instelling van de activeringswaarde Sleepwijzer
    Feedback weergevend
    Aflezing omschakelbaar Nm
    Meetmethode Draaimoment
    Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 567 mm
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 655550 280
    EAN/GTIN 4045197727862
    Nummer fabrikant 655550 280

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uiterst nauwkeurige, elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok. Stalen behuizing, mat verchroomd, vaste omschakelbare ratel met uitwerper. Digitale weergave van de Nm-waarde en accuweergave. Een bedieningstoets voor inschakelen en reset, automatisch uitschakelen na 2 minuten.
    Maateenheid: Nm, lbfft.
    • Omschakelbare ratel met uitwerper.
    • Display met accuweergave.
    • Een toets voor On / Reset.
    • Mini-USB-aansluiting voor het laden.
    • Ergonomisch gevormde handgreep.
    3,5 inch TFT-display met dubbele schaal (Nm-lbfft).

    Functie:

    Aflezen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde voor latere aflezing wordt vastgehouden.
    Weergave: Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).

    Toepassing:

    Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Nauwkeurigheid:

    Rechtsom ±2%, linksom ±3%.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    Levering:

    Mini-USB-laadkabel voor TFT-display. Inclusief stevige kunststof koffer

    Tip:

    De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen