{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 560 mm | |
Draaimomentbereik | 40 Nm - 200 Nm | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.250 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081557 LR6 | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 443 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 468 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655365 200 | |
EAN/GTIN | 4045197611383 | |
Nummer fabrikant | 655365 200 |