Elektronische moment-/ draaihoeksleutel zonder opzetstuk 60 Nm

Artikelnummer: 655235 60

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 56,80 / st.
  • € 137,00 / st.
  • € 160,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±2
  • Meetnauwkeurigheid draaihoek: ±1
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 60 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %
Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Serie MANOSKOP® 714
Totale lengte L 393 mm
Draaimomentbereik 6 Nm - 60 Nm
Draaimomentbereik 4,5 lbfft - 45 lbfft
Draaimomentbereik 54 lbfin - 540 lbfin
Resolutie 0,1 Nm
Gewicht 810 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 17,5 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling optisch; akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081557 LR3
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend; ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfin; lbfft
Meetmethode Draaimoment; Draaihoek
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 355 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 372,5 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655235 60
EAN/GTIN 4018754222810
Nummer fabrikant 96500906

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige, elektronische moment-/draaihoeksleutel voor het vastschroeven en controleren van schroefverbindingen. Overzichtelijk oled-display met kleurenweergave, zeer eenvoudige menunavigatie. Robuuste sleutel die met de ‘directe modus’ snel en universeel te gebruiken is. Er kunnen maximaal 200 schroefwerkzaamheden worden geprogrammeerd, die in procedureschema’s kunnen worden samengevat. 4 meetmodi: draaimoment en draaihoek. Proceszekere resultaten dankzij draaimoment met hoekbewaking resp. draaihoek met momentbewaking. Te programmeren via pc; beveiliging met wachtwoordinvoer tegen ongewenste toegang mogelijk. Een draaihoekmeting is eenvoudig mogelijk zonder referentiearm. Functiemodi Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).
De sleutel kan worden bediend in de ontkoppelende modus. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment of de ingestelde draaihoek ontkoppelt de sleutel hoor- en voelbaar zoals een traditionele, mechanische momentsleutel.
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.
  • Omschakelbare ratel
  • Eenvoudig opgeven van steekmaat: voor gereedschappen met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.
  • QuickRelease: Veilig vergrendelen en snel wisselen van opzetstukken.
  • Gegevensuitgang: De USB-aansluiting maakt het uitlezen en evalueren van de opgeslagen gegevens in de pc mogelijk.
  • Gemakkelijk te bedienen: Via de pijltoetsen kunnen alle functies worden gekozen. Overzichtelijke en eenvoudige menustructuur.
  • Waarschuwingssignalen: – Akoestisch (zoemer) – Optisch via 3 leds en kleurendisplay
  • 2-componentengreep: Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, Skydrol.

Als elektromechanische moment-/draaihoeksleutel combineert MANOSKOP® 714 het beste van twee werelden. Gebruikers profiteren van een nauwkeurige, elektronische meting, maar voelen en horen ook het bekende ‘klikken’ van mechanische momentsleutels.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief stevige kunststof koffer (maat 400 in plaatstalen box) en 4 batterijen (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-kabel en software SENSOMASTER 4 voor overdracht van de meetgegevens.

Tip:

Geschikte bluetooth-module verkrijgbaar via eShop (nr. 52110220).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen