Intelligente stationaire sensoren alleen USB, maximaal draaimoment: 50Nm

Artikelnummer: 654389 50
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±0,1
  • Meetnauwkeurigheid draaihoek: ±0,5
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 50 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±0,1 %
Meetnauwkeurigheid draaihoek ±0,5 graden
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 5 Nm - 50 Nm
Aandrijfvierkant 3/8 inch

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654389 50
EAN/GTIN 2050001941909
Nummer fabrikant NG-TTS5000-XU

Omschrijving

Uitvoering:

Statische sensoren voor directe aansluiting op notebook, pc of tablet-pc.
Extreem hoge meetresolutie van draaimoment (1/10000-ste van het nominale meetbereik).
Zeer kleine meetbereiken vanaf 5 cNm.
Tot maat 20 met 1/4 inch 6-kant, vanaf maat 50 met 4-kant.
Met USB-aansluiting.
Meetnauwkeurigheid ±0,1%.

Voordeel:

  • Uiterst compacte constructie.
  • Intelligent digitaal meten – zonder conventioneel meetinstrument.
  • Zeer flexibel dankzij verschillende aansluitingen: USB, ethernet voor communicatie van meetgegevens en ng-Link voor de aansluiting van randapparatuur uit het n-gineric-programma.
  • Tot 2 Nm meetbereik met geïntegreerde mechanische overbelastingsbeveiliging.

Toepassing:

  • Voor het nauwkeurig meten en vastschroeven met 100%-controle in de productie.
  • Voor controle en analyse van schroefverbindingen.
  • Voor het kalibreren en controleren van met de hand geleid en stationair schroefgereedschap.

Tip:

Levering zonder signaalkabel; USB-kabel onder nr. 654378.
DAkkS-kalibratie op aanvraag.