{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 5 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±0,1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±0,5 graden | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Aandrijfzeskant | 1/4 inch |
Artikelnummer | 654389 5 | |
EAN/GTIN | 2050001941879 | |
Nummer fabrikant | NG-TTS500-XU |